Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 140264 P2B-SCED-112-Dry Pillow Block & Base-mount Laakeri | BE8MAR P2B-SCED-112-DRY

BALDOR / DODGE 140264 P2B-SCED-112-Kuiva tyynylohko ja pohjalaakeri

Varastossa
Tuote: BE8MAR Malli: 140264Ristiviite: P2B-SCED-112-DRY

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 076224 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 40.0 mm, Pyöreä poraus, Teräs | BD7QJZ 0762244000 RPMKolminkertainen huuli€186.40
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076004 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 1.25 tuumaa, Pyöreä, Teräs | BD7VWN 0760045250 rpmKolminkertainen huuli€141.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076016 ruuvilaakerisarja, akselin koko 2.9375 tuumaa, pyöreä, teräs | BD9DBQ 0760162500 rpmQuad Lip€573.41
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076000 -ruuvilaakeri, akselin koko 0.7500 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BD9HDT 0760006000 rpmKolminkertainen huuli€110.40
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076228 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 60.0 mm, Pyöreä poraus, Teräs | BD9LXR 0762282750 rpmKolminkertainen huuli€355.93
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076226 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 50.0 mm, Pyöreä poraus, Teräs | BD9QGZ 0762263600 RPMKolminkertainen huuli€243.73
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076014 ruuvilaakerisarja, akselin koko 2.4375 tuumaa, pyöreä, teräs | BE2FDU 0760142750 rpmKolminkertainen huuli€355.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 140264 P2B-SCED-112-Kuiva tyynylohko ja pohjalaakeri
€222.92 / yksikkö