Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 139891 FC-SCED-45M MOD Flange-Mount Bearing | BF2JNT FC-SCED-45M

BALDOR / DODGE 139891 FC-SCED-45M MOD laippalaakeri

Varastossa
Tuote: BF2JNT Malli: 139891Ristiviite: FC-SCED-45M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.48

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 076067 ruuvilaakerisarja, akselin koko 1.4375 tuumaa, pyöreä, teräs | BD6JTK 0760674500 rpmKolminkertainen huuli€206.30
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076260 Sarja Ruuvilaakeri, Akselin koko 45.0 mm, Pyöreä poraus, Teräs | BD6TKC 0762603600 RPMKolminkertainen huuli€266.95
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076066 -ruuvilaakeri, akselin koko 1.3750 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BD8EGT 0760664500 rpmKolminkertainen huuli€206.30
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076259 -ruuvilaakeri, akselin koko 40.0 Mm, reikä pyöreä, teräs | BD8FLG 0762594000 RPMKolminkertainen huuli€231.97
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076264 Sarja Ruuvilaakeri, Akselin koko 70.0 mm, Poraus pyöreä, Teräs | BE2LET 0762642500 rpmQuad Lip€528.15
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076075 -ruuvilaakeri, akselin koko 2.6875 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BE3DUU 0760752500 rpmQuad Lip€528.15
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076063 ruuvilaakerisarja, akselin koko 1.1875 tuumaa, pyöreä, teräs | BE3YFU 0760635250 rpmKolminkertainen huuli€174.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 139891 FC-SCED-45M MOD laippalaakeri
€275.39 / yksikkö