Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 136857 TB-SCEZ-30M-SHSS Tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BF8AMJ TB-SCEZ-30M-SHSS

BALDOR / DODGE 136857 TB-SCEZ-30M-SHSS tyynylohko ja pohjalaakeri

Varastossa
Tuote: BF8AMJ Malli: 136857Ristiviite: TB-SCEZ-30M-SHSS

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
RasvatyyppiMobil-rasva FM222
KotelotyyppiNapautettu pohjatyynyn lohko
Valmistaja Sarja206 Series
KiinnitystyyppiMax elämän häkki
SormusmateriaaliRuostumaton teräs
KiertoKyllä
Akselin koko30.000 mm
Kierteen koko7/16 - 14
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.03

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerimateriaaliMax. NopeusValmistaja SarjaSormusmateriaaliTiivistetyyppiKierteen kokoHinta
BALDOR / DODGE 136792 TB-SCEZ-115-SHSS Tyynylohko & Ala-asennuslaakeri | BD6EPC TB-SCEZ-115-SHSS 136792Ruostumaton teräs-210 SeriesRuostumaton teräs--€536.99
BALDOR / DODGE 136706 TB-SCEZ-103-PSS tyynylohko ja jalusta-laakeri | BD6EVL TB-SCEZ-103-PSS 136706Ruostumaton teräs-206 SeriesRuostumaton teräs-7/16 - 14€322.96
BALDOR / DODGE 136956 TB-SCEZ-25M-SHCR -asennettu kuulalaakeri | BD6JXM TB-SCEZ-25M-SHCR 136956Nikkelipäällystetty teräs-205 SeriesTeräs--€214.60
BALDOR / DODGE 127510 TB-SCEZ-100-PCR tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD6NHJ TB-SCEZ-100-PCR 127510Nikkelipäällystetty teräs-205 SeriesTeräs--€217.33
BALDOR / DODGE 136747 TB-SCEZ-20M-PSS Tyynypalikka & Ala-asennuslaakeri | BD6UMK TB-SCEZ-20M-PSS 136747Ruostumaton teräs-204 SeriesRuostumaton teräs-M10 x 1.5€258.87
BALDOR / DODGE 136707 TB-SCEZ-104S-PSS Tyynylohko & Ala-asennuslaakeri | BD6YBX TB-SCEZ-104S-PSS 136707Ruostumaton teräs-206 SeriesRuostumaton teräs-7/16 - 14€322.96
BALDOR / DODGE 127511 TB-SCEZ-103-PCR Tyynylohko ja pohjalaakeri | BD7BWX TB-SCEZ-103-PCR 127511Nikkelipäällystetty teräs-206 SeriesTeräs-7/16 - 14€258.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 136857 TB-SCEZ-30M-SHSS tyynylohko ja pohjalaakeri
€313.66 / yksikkö