Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 136262 P2B-GTM-50M tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BE3WEG P2B-GTM-50M

BALDOR / DODGE 136262 P2B-GTM-50M tyynylohko ja pohjalaakeri

Varastossa
Tuote: BE3WEG Malli: 136262Ristiviite: P2B-GTM-50M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Valmistaja Sarja211 Series
SormusmateriaaliTeräs
Akselin koko50.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.58

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor / Dodge 136262 P2B-GTM-50M tyynylohko ja pohjakiinnityslaakeri tarjoavat vakaan ja tehokkaan tavan tukea pyöriviä akseleita, estää kohdistusvirheitä, vähentää kitkaa ja vaimentaa iskuja ja tärinää. Se sopii erinomaisesti valmistukseen, maatalouteen tai materiaalinkäsittelyyn. Tämä laakeri siirtää voimaa ja ylläpitää pyörimistarkkuutta, mikä tekee siitä valinnan teollisuudelle, joka luottaa raskaaseen koneisiin ja laitteisiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä Baldor / Dodge -tyynylohkon laakerissa on pitotiivis lukitusmekanismi, joka varmistaa, että laakeri pitää akselin tukevasti paikallaan minimoiden kohdistusvirheen tai luistamisen riskin.
  • Siinä on valurautainen kotelo lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi, mikä tarjoaa vakaan kotelon laakerille.
  • Siten yksikössä on laakeriteräsosa, joka kestää raskaita kuormia.
  • Siinä on kaksoissuojatiivisteet, joissa on reunukset, jotka suojaavat epäpuhtauksilta ja auttavat säilyttämään voitelun tasaisemman toiminnan takaamiseksi.
  • Tämän laakerin rasvattava rakenne helpottaa huoltoa ja pidentää käyttöikää varmistamalla, että se pysyy asianmukaisesti voideltuna.
  • Siinä on push-pull-adapteri, joka yksinkertaistaa akselin kiinnittämistä laakeriin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko ohjelmoida tämän Grasslinin digitaalisen ajastimen kytkemään ulkovalot päälle auringonlaskun aikaan ja sammuttamaan tiettyyn aikaan myöhemmin illalla?

V. Kyllä, voit ohjelmoida ajastimen aktivoitumaan auringonlaskun aikaan ja sammumaan ennalta määrättynä aikana, mikä mahdollistaa ulkovalaistuksen tarkan hallinnan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaHinta
BALDOR / DODGE 136259 P2B-GTM-35M -sovittimen kiinnityslaakeri | AM7JPV P2B-GTM-35M 136259208 Series€286.55
BALDOR / DODGE 136263 P2B-GTM-55M asennettu kuulalaakeri | AM7JQD P2B-GTM-55M 136263212 Series€550.10
BALDOR / DODGE 129223 P2B-GTM-115 tyynyrunkolaakeri | BD6HEL P2B-GTM-115 129223211 Series€279.49
BALDOR / DODGE 129227 P2B-GTM-207 tyynyrunkolaakeri | BD6HEU P2B-GTM-207 129227214 Series€425.75
BALDOR / DODGE 129229 P2B-GTM-211 tyynyrunkolaakeri | BD6LLJ P2B-GTM-211 129229215 Series€526.07
BALDOR / DODGE 129228 P2B-GTM-208 tyynylohkolaakeri | BD6MEF P2B-GTM-208 129228214 Series€425.75
BALDOR / DODGE 129217 P2B-GTM-100 tyynylohkolaakeriyksikkö | BD6NTX P2B-GTM-100 129217206 Series€129.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 136262 P2B-GTM-50M tyynylohko ja pohjalaakeri
€279.49 / yksikkö