Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 130852 WSTU-SXR-55M asennettu kuulalaakeri | BD6NJH WSTU-SXR-55M

BALDOR / DODGE 130852 WSTU-SXR-55M asennettu kuulalaakeri

Varastossa
Tuote: BD6NJH Malli: 130852Ristiviite: WSTU-SXR-55M

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€328.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Valmistaja Sarja211 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
Akselin koko55.000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaHinta
BALDOR / DODGE 131220 WSTU-SXR-110 Take-Up kuulalaakeriyksikkö | BD6HYV WSTU-SXR-110 131220-209 Series€242.32
BALDOR / DODGE 131217 WSTU-SXR-108 Kuulalaakeri | BD6ZDK WSTU-SXR-108 131217-208 Series€222.29
BALDOR / DODGE 049385 SXR eksentrinen kauluslaakeri, akselin koko 2.9375 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD7AQD 0493853000 rpm-€580.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 131225 WSTU-SXR-115 -kuulalaakeri | BD7HCG WSTU-SXR-115 131225-210 Series€262.35
BALDOR / DODGE 131213 WSTU-SXR-104 -kuulalaakeri | BD7NZF WSTU-SXR-104 131213-207 Series€198.01
BALDOR / DODGE 065634 SXR Eksentrinen kauluslaakeri, akselin koko 1.1875 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BD7YFH 0656346500 rpm-€169.43
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 131211 WSTU-SXR-103 Take-Up kuulalaakeriyksikkö | BD8MDY WSTU-SXR-103 131211-206 Series€169.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 130852 WSTU-SXR-55M asennettu kuulalaakeri
€328.04 / yksikkö