Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 130840 FC-SXR-40M laippalaakeri | BD7ABH FC-SXR-40M

BALDOR / DODGE 130840 FC-SXR-40M laippa-asennettava laakeriyksikkö

Varastossa
Tuote: BD7ABH Malli: 130840Ristiviite: FC-SXR-40M

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
KotelotyyppiOhjauslaippa
Valmistaja Sarja208 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
Akselin koko40.000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.28

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaHinta
BALDOR / DODGE 064762 SXR eksentrinen kauluslaakeri, akselin koko 1.4375 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD6YFA 0647625500 rpm-€179.61
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 130842 FC-SXR-50M asennettu kuulalaakeri | BD7BXC FC-SXR-50M 130842-210 Series€263.68
BALDOR / DODGE 049950 SXR eksentrinen kauluslaakeri, akselin koko 1.50 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD7WZD 0499505000 rpm-€201.96
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 052567 SXR Eksentrinen kauluslaakeri, akselin koko 2.4375 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BE4AMN 0525673500 rpm-€339.21
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 052959 SXR eksentrinen kauluslaakeri, akselin koko 2.0 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BE4KBZ 0529594000 RPM-€299.15
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 062899 SXR Eksentrinen kauluslaakeri, akselin koko 1.25 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BE4PQL 0628995500 rpm-€179.61
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 130839 FC-SXR-35M Asennettu kuulalaakeri | BE6CFU FC-SXR-35M 130839-207 Series€179.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 130840 FC-SXR-40M laippa-asennettava laakeriyksikkö
€201.96 / yksikkö