Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 127630 TB-DLEZ-020M-PCR tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BE8CDQ TB-DLEZ-020M-PCR

BALDOR / DODGE 127630 TB-DLEZ-020M-PCR tyynylohko ja pohjalaakeri

Varastossa
Tuote: BE8CDQ Malli: 127630Ristiviite: TB-DLEZ-020M-PCR

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
LaakerimateriaaliNikkelipäällystetty teräs
RasvatyyppiMobil-rasva FM222
KotelotyyppiNapautettu pohjatyynyn lohko
Valmistaja Sarja204 Series
KiinnitystyyppiMax elämän häkki
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
Akselin koko20.000 mm
Kierteen kokoM10 x 1.5
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaHinta
BALDOR / DODGE 127648 FB-DLEZ-20M-PCR Laippalaakeri | BD8QUE FB-DLEZ-20M-PCR 127648204 Series€264.71
BALDOR / DODGE 127609 F2B-DLEZ-111-PCR Laippalaakeri | BD9NNE F2B-DLEZ-111-PCR 127609209 Series€423.05
BALDOR / DODGE 139389 TB-DLEZ-40M-SHCR | BE8ZEC TB-DLEZ-40M-SHCR 139389-€398.66
BALDOR / DODGE 081322 EZ Kleen Laakeri, Akselin koko 1.4375 tuumaa, Pyöreä poraus, Ni-Co-teräs | BE9HQB 081322-€328.10
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 139943 LFT-DLEZ-103-SHCR | BF2NVU LFT-DLEZ-103-SHCR 139943-€275.75
BALDOR / DODGE 139115 WSTU-DLEZ-108-SHCR | BF2WXD WSTU-DLEZ-108-SHCR 139115-€397.36
BALDOR / DODGE 127618 WSTU-DLEZ-100-PCR kuulalaakeriyksikkö | BF8ETW WSTU-DLEZ-100-PCR 127618205 Series€279.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 127630 TB-DLEZ-020M-PCR tyynylohko ja pohjalaakeri
€282.58 / yksikkö