Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 126650 F2BZ-DL-40M laippalaakeri | BE4YCB F2BZ-DL-40M

BALDOR / DODGE 126650 F2BZ-DL-40M laippalaakeri

Varastossa
Tuote: BE4YCB Malli: 126650Ristiviite: F2BZ-DL-40M

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Kotelotyyppi2 pulttilaippaa pilotilla
Valmistaja Sarja208 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
Akselin koko40.000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaHinta
BALDOR / DODGE 056696 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 0.7500 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD6ENM 0566967500 rpm-€135.07
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 126648 F2BZ-DL-30M laippalaakeri | BE2RUM F2BZ-DL-30M 126648-206 Series€173.31
BALDOR / DODGE 126647 F2BZ-DL-25M Laippalaakeri | BE3HPP F2BZ-DL-25M 126647-205 Series€146.56
BALDOR / DODGE 064473 Keskipuristinpanta, akselin koko 1.25 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BE3UAW 0644735500 rpm-€173.31
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 126646 F2BZ-DL-20M Laippalaakeri | BE7ECT F2BZ-DL-20M 126646-204 Series€135.07
BALDOR / DODGE 067997 Samankeskinen puristinkaulalaakeri, akselin koko 0.8750 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BE7QNC 0679977500 rpm-€146.56
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 081471 Samankeskinen puristinkauluslaakeri, akselin koko 40.0 mm, poraus pyöreä, teräs | BE8GMR 0814715000 rpm-€220.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 126650 F2BZ-DL-40M laippalaakeri
€220.31 / yksikkö