Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 126405 P2B-SCH-103-E Tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BE8CDP P2B-SCH-103-E

BALDOR / DODGE 126405 P2B-SCH-103-E Tyynyn lohko ja alustaan ​​kiinnitettävä laakeri

Varastossa
Tuote: BE8CDP Malli: 126405Ristiviite: P2B-SCH-103-E

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Valmistaja Sarja206 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 053895 -ruuvilaakeri, akselin koko 1.4375 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BD6ENK 0538955500 rpm-Shield€419.87
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 064637 -ruuvilaakeri, akselin koko 1.0 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BD7KJW 0646377500 rpm-Yksi huuli€196.96
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 126408 P2B-SCH-203-E Tyynylohko & Jalusta-asennuslaakeri | BD7LRT P2B-SCH-203-E 126408-211 Series-€417.75
BALDOR / DODGE 126407 P2B-SCH-115-E Tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD7XLP P2B-SCH-115-E 126407-210 Series-€349.29
BALDOR / DODGE 054063 ruuvilaakerisarja, akselin koko 1.1875 tuumaa, pyöreä, teräs | BD8YVM 0540636500 rpm-Shield€370.71
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 126406 P2B-SCH-107-E Tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD9AQQ P2B-SCH-107-E 126406-207 Series-€249.46
BALDOR / DODGE 126409 P2B-SCH-207-E Tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BE3QNF P2B-SCH-207-E 126409-212 Series-€650.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 126405 P2B-SCH-103-E Tyynyn lohko ja alustaan ​​kiinnitettävä laakeri
€224.13 / yksikkö