Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 125357 WSTU-SC-101 Take-Up Ball Bearing Unit | BD6YQF WSTU-SC-101

BALDOR / DODGE 125357 WSTU-SC-101 Take-Up kuulalaakeriyksikkö

Varastossa
Tuote: BD6YQF Malli: 125357Ristiviite: WSTU-SC-101

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
Valmistaja Sarja206 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 062308 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 2.0 tuumaa, Pyöreä poraus, Teräs | AM7JKU 0623084500 rpm-Shield€818.37
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 125118 WSTU-SC-207 -kuulalaakeri | BD6EME WSTU-SC-207 125118-212 Series-€326.38
BALDOR / DODGE 125116 WSTU-SC-115 -kuulalaakeri | BD6ERN WSTU-SC-115 125116-210 Series-€241.00
BALDOR / DODGE 125114 WSTU-SC-107 -kuulalaakeri | BD6EXA WSTU-SC-107 125114-207 Series-€181.90
BALDOR / DODGE 125119 WSTU-SC-215 -kuulalaakeri | BD6FEN WSTU-SC-215 125119-215 Series-€533.30
BALDOR / DODGE 125113 WSTU-SC-103 -kuulalaakeri | BD6HHK WSTU-SC-103 125113-206 Series-€155.65
BALDOR / DODGE 125151 WSTU-SC-110L -kuulalaakeri | BD6KEC WSTU-SC-110L 125151-209 Series-€222.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 125357 WSTU-SC-101 Take-Up kuulalaakeriyksikkö
€155.65 / yksikkö