Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 124291 SCHB-SC-200 ripustinlaakeriyksikkö | BD6FBB SCHB-SC-200

BALDOR / DODGE 124291 SCHB-SC-200 ripustinlaakeriyksikkö

Varastossa
Tuote: BD6FBB Malli: 124291Ristiviite: SCHB-SC-200

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
KoteloPehmeä rauta
Valmistaja Sarja210 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
KiertyyppiNTP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 057878 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 1.0 tuumaa, Pyöreä poraus, Teräs | BD6FBD 0578786500 rpm-Yksi huuli€180.08
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 124290 SCHB-SC-108 ripustinlaakeriyksikkö | BD6FBG SCHB-SC-108 124290-208 Series-€237.38
BALDOR / DODGE 057220 ruuvilaakerisarja, akselin koko 1.1875 tuumaa, pyöreä, teräs | BD6FPJ 0572205500 rpm-Yksi huuli€193.96
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 124409 SCHB-SC-203 ripustinlaakeriyksikkö | BD6FWD SCHB-SC-203 124409-212 Series-€387.91
BALDOR / DODGE 124293 SCHB-SC-300 ripustinlaakeriyksikkö | BD6FWZ SCHB-SC-300 124293-216 Series-€704.63
BALDOR / DODGE 124292 SCHB-SC-207 ripustinlaakeriyksikkö | BD6FXB SCHB-SC-207 124292-212 Series-€387.91
BALDOR / DODGE 124406 SCHB-SC-215 Asennettu kuulalaakeri | BD6FZJ SCHB-SC-215 124406-216 Series-€704.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 124291 SCHB-SC-200 ripustinlaakeriyksikkö
€277.52 / yksikkö