BALDOR / DODGE 076338 Set Screw Bearing, Shaft Size 45.0 Mm, Bore Round, Steel | BF6ZVQ

BALDOR / DODGE 076338 Sarja ruuvilaakeri, akselin koko 45.0 mm, poraus pyöreä, teräs

Tuote: BF6ZVQ Malli: 076338
€301.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
Sylinterin tyyppiPyöreä
KoteloValurauta
KotelotyyppiLaaja kolikkopeli
Lisää materiaaliTeräs
Max. Nopeus3600 RPM
TiivistetyyppiKolminkertainen huuli
Akselin kiinnitysASETA RUUVI
Akselin koko45.000 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 076343 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 75.0 mm, Pyöreä poraus, Teräs | BD9LXT 0763432000 RPMQuad Lip€717.28
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076193 ruuvilaakerisarja, akselin koko 1.50 tuumaa, pyöreä poraus, teräs | BE3WZU 0761933600 RPMKolminkertainen huuli€278.42
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076194 ruuvilaakerisarja, akselin koko 1.6875 tuumaa, pyöreä, teräs | BE4JPC 0761943600 RPMKolminkertainen huuli€301.33
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076196 ruuvilaakerisarja, akselin koko 1.9375 tuumaa, pyöreä, teräs | BE4MDT 0761963250 rpmKolminkertainen huuli€376.76
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076337 -ruuvilaakeri, akselin koko 40.0 Mm, reikä pyöreä, teräs | BE6YBF 0763373600 RPMKolminkertainen huuli€278.42
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076334 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 25.0 mm, Pyöreä poraus, Teräs | BE7QWM 0763345250 rpmKolminkertainen huuli€194.54
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 076191 -ruuvilaakeri, akselin koko 1.1875 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BE8CEG 0761914500 rpmKolminkertainen huuli€227.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 076338 Sarja ruuvilaakeri, akselin koko 45.0 mm, poraus pyöreä, teräs
€301.33 / yksikkö