BALDOR / DODGE 071414 Bearing S-2000, Bore Round, Steel, Shaft Size 1.9375 Inch | BE9MQD

BALDOR / DODGE 071414 Laakeri S-2000, pyöreä poraus, teräs, akselin koko 1.9375 tuumaa

Tuote: BE9MQD Malli: 071414
€464.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Sylinterin tyyppiPyöreä
KoteloValurauta
Kotelotyyppi2 pultti tyynylohko
Lisää materiaaliTeräs
Max. Nopeus3180 rpm
TiivistetyyppiTiivisteen leimauskartio
Akselin koko1.938 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 071414 Laakeri S-2000, pyöreä poraus, teräs, akselin koko 1.9375 tuumaa
€464.96 / yksikkö