BALDOR / DODGE 062443 Concentric Clamp Collar Bearing, Shaft Size 1.9375 Inch, Bore Round, Steel | BD9FBU

BALDOR / DODGE 062443 Samankeskinen puristinkauluslaakeri, akselin koko 1.9375 tuumaa, poraus pyöreä, teräs

Tuote: BD9FBU Malli: 062443
€343.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
Sylinterin tyyppiPyöreä
KoteloPehmeä rauta
KotelotyyppiRuuvikuljettimen ripustinlaakeri
Lisää materiaaliTeräs
Max. Nopeus4500 rpm
TiivistetyyppiYksi huuli
Akselin kiinnitysD-lukko
Akselin koko1.938 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 049709 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 0.7500 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | AN2QEA 049709sinkki7500 rpm-Yksi huuli€173.61
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 068608 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 1.50 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD6HYM 068608Pehmeä rauta5000 rpm-Yksi huuli€294.69
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 049781 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 2.4375 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD6XVB 049781Pehmeä rauta3500 rpm-Yksi huuli€494.15
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 128751 TB-DL-108 tyynylohkolaakeriyksikkö | BD6YFF TB-DL-108 128751--208 Series-€299.67
BALDOR / DODGE 073069 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 1.3750 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD7CEP 073069Pehmeä rauta5500 rpm-Yksi huuli€251.43
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 073268 Concentric Clamp kauluslaakeri, akselin koko 1.9375 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD7GRZ 073268Valurauta4500 rpm-Shield€544.09
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 049467 Samankeskinen puristinkauluslaakeri, akselin koko 1.1875 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD7VLN 049467Valurauta5500 rpm-Yksi huuli€204.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 062443 Samankeskinen puristinkauluslaakeri, akselin koko 1.9375 tuumaa, poraus pyöreä, teräs
€343.54 / yksikkö