BALDOR / DODGE 019860 Elastomeric Coupling, Shaft Size 85.0 Mm, Rating 3800 Rpm | BC3PMF

BALDOR / DODGE 019860 elastomeerinen kytkin, akselin koko 85.0 mm, nimellisnopeus 3800 rpm

Tuote: BC3PMF Malli: 019860
€949.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.SIIRTYMÄ
Nimellinen momentti12505.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko85.000 mm
Koko60
Nopeus3800 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 016105 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.3750 tuumaa, nopeus 3800 rpm | BC3MBE 016105TILA€949.91
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016070 Elastomeerinen liitin, akselin koko 1.0625 tuumaa, luokitus 3800 rpm | BC3NKP 016070TILA€949.91
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016081 elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.8750 tuumaa, nopeus 3800 rpm | BC3NKQ 016081TILA€949.91
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 019858 Elastomeerinen liitin, akselin koko 75.0 Mm, luokitus 3800 rpm | BC3NPV 019858SIIRTYMÄ€949.91
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016098 Elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.9375 tuumaa, nopeus 3800 rpm | BC3NUM 016098TILA€949.91
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016106 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.4375 tuumaa, nopeus 3800 rpm | BC3NZJ 016106TILA€949.91
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 019856 Elastomeerikytkin, akselin koko 70.0 Mm, luokitus 3800 rpm | BC3PAC 019856SIIRTYMÄ€949.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 019860 elastomeerinen kytkin, akselin koko 85.0 mm, nimellisnopeus 3800 rpm
€949.91 / yksikkö