BALDOR / DODGE 016913 elastomeerinen kytkin, akselin koko 12.0 mm, arvo 7500 rpm | BC3NUY

BALDOR / DODGE 016913 elastomeerinen kytkin, akselin koko 12.0 mm, nimellisnopeus 7500 rpm

Tuote: BC3NUY Malli: 016913
€241.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.SIIRTYMÄ
Nimellinen momentti1456.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko12.000 mm
Koko10
Nopeus7500 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 015358 Elastomeeriliitin, akselin koko 2.1250 tuumaa, luokitus 7500 rpm | BC3KZF 015358TILA€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015335 Elastomeeriliitin, akselin koko 0.6875 tuumaa, luokitus 7500 rpm | BC3MFV 015335TILA€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015345 elastomeerikytkin, akselin koko 1.3125 tuumaa, nopeus 7500 rpm | BC3MFW 015345TILA€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015349 elastomeerikytkin, akselin koko 1.5625 tuumaa, nopeus 7500 rpm | BC3MFX 015349TILA€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016920 elastomeerikytkin, akselin koko 22.0 mm, nopeus 7500 rpm | BC3MGB 016920SIIRTYMÄ€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016924 elastomeerinen kytkin, akselin koko 30.0 mm, arvo 7500 rpm | BC3MGC 016924SIIRTYMÄ€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015348 elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.50 tuumaa, nopeus 7500 rpm | BC3NDT 015348TILA€241.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016913 elastomeerinen kytkin, akselin koko 12.0 mm, nimellisnopeus 7500 rpm
€241.92 / yksikkö