BALDOR / DODGE 016442 Elastomeric Coupling, Shaft Size 50.0 Mm, Rating 2000 Rpm | BC3VHJ

BALDOR / DODGE 016442 elastomeerinen kytkin, akselin koko 50.0 mm, nimellisnopeus 2000 rpm

Tuote: BC3VHJ Malli: 016442
€1,734.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.HÄIRIÖT
Nimellinen momentti39503.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko50.000 mm
Koko80
Nopeus2000 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDOR / DODGE 015877 Elastomeerikytkin, akselin koko 2.25 tuumaa, luokitus 2000 rpm | AP2RNA 015877€2,387.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015903 elastomeerikytkin, akselin koko 3.8750 tuumaa, nopeus 2000 rpm | AP2RNB 015903€2,387.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015868 Elastomeerikytkin, akselin koko 1.6875 tuumaa, luokitus 2000 kierrosta / min | BC3MUG 015868€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015904 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.9375 tuumaa, nopeus 2000 rpm | BC3MXX 015904€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016446 elastomeerikytkin, akselin koko 63.0 mm, nopeus 2000 rpm | BC3NEE 016446€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016440 elastomeerikytkin, akselin koko 45.0 mm, nopeus 2000 rpm | BC3NKX 016440€1,734.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015884 elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.6875 tuumaa, nopeus 2000 rpm | BC3NUH 015884€1,734.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016442 elastomeerinen kytkin, akselin koko 50.0 mm, nimellisnopeus 2000 rpm
€1,734.20 / yksikkö