BALDOR / DODGE 016395 Elastomeric Coupling, Shaft Size 32.0 Mm, Rating 3800 Rpm | BC3TRX

BALDOR / DODGE 016395 elastomeerinen kytkin, akselin koko 32.0 mm, nimellisnopeus 3800 rpm

Tuote: BC3TRX Malli: 016395
€949.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.SIIRTYMÄ
Nimellinen momentti12505.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko32.000 mm
Koko60
Nopeus3800 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 015707 elastomeerikytkin, akselin koko 1.9375 tuumaa, nopeus 3800 rpm | BC3LVX 015707TILA€949.91
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015739 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.9375 tuumaa, nopeus 3800 rpm | BC3NHZ 015739TILA€949.91
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016412 Elastomeerikytkin, akselin koko 85.0 Mm, nimellisarvo 3800 rpm | BC3NKW 016412SIIRTYMÄ€949.91
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015719 elastomeerikytkin, akselin koko 2.6875 tuumaa, nopeus 3800 rpm | BC3NMZ 015719TILA€949.91
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016413 Elastomeerikytkin, akselin koko 90.0 Mm, nimellisarvo 3800 rpm | BC3NPG 016413SIIRTYMÄ€949.91
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015723 elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.9375 tuumaa, nopeus 3800 rpm | BC3NUG 015723TILA€949.91
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016393 elastomeerikytkin, akselin koko 28.0 mm, nopeus 3800 rpm | BC3NUR 016393SIIRTYMÄ€949.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016395 elastomeerinen kytkin, akselin koko 32.0 mm, nimellisnopeus 3800 rpm
€949.91 / yksikkö