BALDOR / DODGE 015454 Elastomeric Coupling, Shaft Size 0.6875 Inch, Rating 7500 Rpm | BC3WDB

BALDOR / DODGE 015454 elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.6875 tuumaa, nopeus 7500 rpm

Tuote: BC3WDB Malli: 015454
€161.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.TILA
Nimellinen momentti558.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko0.688 "
Koko4mm
Nopeus7500 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 016251 elastomeerinen kytkin, akselin koko 12.0 mm, arvo 7500 rpm | BC3MYA 016251SIIRTYMÄ€161.01
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015460 elastomeerikytkin, akselin koko 1.0625 tuumaa, nopeus 7500 rpm | BC3NUC 015460TILA€161.01
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016250 elastomeerikytkin, akselin koko 11.0 mm, nopeus 7500 rpm | BC3NZM 016250SIIRTYMÄ€161.01
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016255 Elastomeerikytkin, akselin koko 18.0 Mm, luokitus 7500 rpm | BC3PGF 016255SIIRTYMÄ€161.01
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016264 elastomeerikytkin, akselin koko 35.0 mm, nopeus 7500 rpm | BC3PKG 016264SIIRTYMÄ€161.01
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016263 elastomeerinen kytkin, akselin koko 32.0 mm, arvo 7500 rpm | BC3PRK 016263SIIRTYMÄ€161.01
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016265 elastomeerikytkin, akselin koko 38.0 mm, nopeus 7500 rpm | BC3PYW 016265SIIRTYMÄ€161.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 015454 elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.6875 tuumaa, nopeus 7500 rpm
€161.01 / yksikkö