BALDOR / DODGE 015377 Elastomeerinen liitin, akselin koko 1.8750 tuumaa, luokitus 6600 rpm | BC3QVL

BALDOR / DODGE 015377 elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.8750 tuumaa, nopeus 6600 rpm

Tuote: BC3QVL Malli: 015377
€313.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.TILA
Nimellinen momentti2308.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko1.875 "
Koko20mm
Nopeus6600 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 016934 elastomeerikytkin, akselin koko 19.0 mm, nopeus 6600 rpm | BC3NEJ 016934SIIRTYMÄ€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015380 Elastomeeriliitin, akselin koko 2.0625 tuumaa, luokitus 6600 rpm | BC3NHQ 015380TILA€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016936 elastomeerikytkin, akselin koko 22.0 mm, nopeus 6600 rpm | BC3NLA 016936SIIRTYMÄ€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015381 elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.1250 tuumaa, nopeus 6600 rpm | BC3NMT 015381TILA€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016944 Elastomeerikytkin, akselin koko 40.0 Mm, luokitus 6600 rpm | BC3NPM 016944SIIRTYMÄ€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015379 Elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.0 tuumaa, nopeus 6600 rpm | BC3NRL 015379TILA€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016948 elastomeerikytkin, akselin koko 50.0 mm, nopeus 6600 rpm | BC3NZY 016948SIIRTYMÄ€313.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 015377 elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.8750 tuumaa, nopeus 6600 rpm
€313.55 / yksikkö