BALDOR / DODGE 015084 Elastomeric Coupling, Shaft Size 3.4375 Inch, Rating 1800 Rpm | BC3TXN

BALDOR / DODGE 015084 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.4375 tuumaa, nopeus 1800 rpm

Tuote: BC3TXN Malli: 015084
€3,516.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.HÄIRIÖT
Nimellinen momentti170170.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko3.438 "
Koko120
Nopeus1800 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDOR / DODGE 015098 elastomeerinen kytkin, akselin koko 4.6875 tuumaa, nopeus 1800 rpm | BC3NRH 015098€3,516.18
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015080 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.1875 tuumaa, nopeus 1800 rpm | BC3PQB 015080€3,516.18
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015111 elastomeerinen kytkin, akselin koko 6.0 tuumaa, nopeus 1800 rpm | BC3PQC 015111€3,516.18
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016512 elastomeerikytkin, akselin koko 190.0 mm, kierrosluku 1800 rpm | BC3PRR 016512€3,516.18
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015076 elastomeerikytkin, akselin koko 2.9375 tuumaa, nopeus 1800 rpm | BC3PWH 015076€3,516.18
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015081 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.25 tuumaa, nopeus 1800 rpm | BC3PWJ 015081€3,516.18
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016506 elastomeerinen kytkin, akselin koko 130.0 mm, kierrosluku 1800 rpm | BC3PZD 016506€3,516.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 015084 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.4375 tuumaa, nopeus 1800 rpm
€3,516.18 / yksikkö