Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMS DMS 05842 Tabletop Cert -koulutussarja 11 kpl | AC7EFF 38E648

DMS 05842 Tabletop Cert -koulutussarja 11 kpl

Varastossa
Tuote: AC7EFF Malli: DMS 05842Ristiviite: 38E648

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€520.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytälevyn CERT-koulutussarja
Asetukset kattavatNIMS / ICS
AihealueMonionnettomuuskoulutus
TyyppiEnsimmäiset vastaajat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05842 Tabletop Cert -koulutussarja 11 kpl
€520.39 / yksikkö