DMS DMS 05757 Suuri paikallinen Eoc-liivisarja 45 liivit | AC7EEN 38E631

DMS 05757 Suuri paikallinen Eoc-liivisarja 45 liivit

Varastossa
Tuote: AC7EEN Malli: DMS 05757Ristiviite: 38E631

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,603.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri paikallinen EOC-liivit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05757 Suuri paikallinen Eoc-liivisarja 45 liivit
€5,603.38 / yksikkö