DMS DMS 05524 Large Chc Command Kit 31 Vests | AC7EDT 38E605

DMS 05524 Large Chc Command Kit 31 liivit

Varastossa
Tuote: AC7EDT Malli: DMS 05524Ristiviite: 38E605

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,694.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri CHC-komentosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05524 Large Chc Command Kit 31 liivit
€3,694.67 / yksikkö