Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMS DMS 05503 Clinic Command Board | AC7EDN 38E601

DMS 05503 Clinic Command Board

Varastossa
Tuote: AC7EDN Malli: DMS 05503Ristiviite: 38E601

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€826.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKlinikan johtokunta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9403700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräLeveysHinta
DMS DMS 05424 Pieni Hics-komentokortti | AC7EDJ 38E595 DMS 0542424 "HICS-johtokunta36 "€830.62
DMS DMS 05425 Suuri Hics-komentokortti 35 x 45.5 | AC7EDK 38E596 DMS 0542535 "HICS-johtokunta45.5 "€1,093.75
DMS DMS 05522 Chc Command Board | AC7EDQ 38E603 DMS 05522-CHC: n johtokunta-€826.73
DMS DMS 05527 Care Facility Command Board | AC7EDW 38E608 DMS 05527-Hoitolaitoksen johtokunta-€835.80
DMS DMS 05583 Department of Health Command Board | AC7EEF 38E617 DMS 05583-Terveydenhuollon osaston johtokunta-€2,562.17
DMS DMS 05782 Yliopisto/yliopisto Eoc Command Board | AC7EET 38E636 DMS 05782-Korkeakoulun / yliopiston EOC-johtokunta-€835.80
DMS DMS 05794 Ics Command Board | AC7EEZ 38E642 DMS 05794-ICS-johtokunta-€826.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05503 Clinic Command Board
€826.73 / yksikkö