DMS DMS 05425 Suuri Hics-komentokortti 35 x 45.5 | AC7EDK 38E596

DMS 05425 Suuri Hics-komentokortti 35 x 45.5

Varastossa
Tuote: AC7EDK Malli: DMS 05425Ristiviite: 38E596

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,093.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHICS-johtokunta
Korkeus35 "
Leveys45.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi9403700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräLeveysHinta
DMS DMS 05424 Pieni Hics-komentokortti | AC7EDJ 38E595 DMS 0542424 "HICS-johtokunta36 "€830.62
DMS DMS 05503 Clinic Command Board | AC7EDN 38E601 DMS 05503-Klinikan johtokunta-€826.73
DMS DMS 05522 Chc Command Board | AC7EDQ 38E603 DMS 05522-CHC: n johtokunta-€826.73
DMS DMS 05527 Care Facility Command Board | AC7EDW 38E608 DMS 05527-Hoitolaitoksen johtokunta-€835.80
DMS DMS 05583 Department of Health Command Board | AC7EEF 38E617 DMS 05583-Terveydenhuollon osaston johtokunta-€2,562.17
DMS DMS 05782 Yliopisto/yliopisto Eoc Command Board | AC7EET 38E636 DMS 05782-Korkeakoulun / yliopiston EOC-johtokunta-€835.80
DMS DMS 05794 Ics Command Board | AC7EEZ 38E642 DMS 05794-ICS-johtokunta-€826.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05425 Suuri Hics-komentokortti 35 x 45.5
€1,093.75 / yksikkö