Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMS DMS 05420 Ranneke Triage Tag 50pk | AC7EDG 38E593

DMS 05420 Ranneke Triage Tag 50pk

Varastossa
Tuote: AC7EDG Malli: DMS 05420Ristiviite: 38E593

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRannekkeen Triage Tag

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3911100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DMS DMS 05006 All Risk Triage Tags 50pk | AC7ECC 38E563 DMS 05006Kaikki Risk Triage -tagit€105.72
DMS DMS 05006M Military Triage Tags 50pk | AC7ECD 38E564 DMS 05006MSotilaallisen Triage-tunnisteet€105.72
DMS DMS 05420M Ranneke Military Triage Tag 50pk | AC7EDH 38E594 DMS 05420MRanneke Military Triage Tag€128.65
DMS DMS 05505 Evakuointilappu erityistarpeita varten 25pk | AC7EDP 38E602 DMS 05505Erityistarpeiden evakuointimerkki€115.90
DMS DMS 05525 Dual Wristband Pediatric Tag 50pk | AC7EDU 38E606 DMS 05525Kaksoisranneke lapsille€145.75
DMS DMS 05582 Katastrofievakuointilappu 25pk | AC7EEE 38E616 DMS 05582Katastrofin evakuointimerkki€106.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05420 Ranneke Triage Tag 50pk
€126.39 / yksikkö