DMS DMS 05313 Cert Ics Vest Kit 8 liivit | AC7ECT 38E579

DMS 05313 Cert Ics -liivisarja, 8 liiviä

Varastossa
Tuote: AC7ECT Malli: DMS 05313Ristiviite: 38E579

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,156.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCERT ICS -liivisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9975
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05313 Cert Ics -liivisarja, 8 liiviä
€1,156.59 / yksikkö