DMS DMS 05041 Sairaalan dekontaminaatiosarja 8 liivit | AC7ECG 38E568

DMS 05041 Sairaalan puhdistussarja, 8 liiviä

Varastossa
Tuote: AC7ECG Malli: DMS 05041Ristiviite: 38E568

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,012.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHospital Decon -sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.6935
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05041 Sairaalan puhdistussarja, 8 liiviä
€1,012.02 / yksikkö