DIXON DBC61-300 Kuivaa irtikytkin 4 x 3 tuumaa 120 Psi | AE3CWL 5CGG9

DIXON DBC61-300 Dry Disconnect Coupler 4 x 3 tuumaa 120 Psi

Varastossa
Tuote: AE3CWL Malli: DBC61-300Ristiviite: 5CGG9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,719.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota liitin kuivalla
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x FNPT
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiD
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine120 psi
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3675
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
DIXON DBC61-150 Kuivaa irtikytkin 2 x 1-1 / 2 tuumaa 210 psi | AE3CWJ 5CGG7 DBC61-1502"210 psi1.5 "€1,192.31
DIXON DBC61-200 Kuivaa irtikytkin 2-1 / 2 x 2 tuumaa 150 psi | AE3CWK 5CGG8 DBC61-2002.5 "150 psi2"€1,242.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON DBC61-300 Dry Disconnect Coupler 4 x 3 tuumaa 120 Psi
€2,719.75 / yksikkö