Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON DBC61-200 Kuivaa irtikytkin 2-1 / 2 x 2 tuumaa 150 psi | AE3CWK 5CGG8

DIXON DBC61-200 Dry Disconnect Coupler 2-1/2 x 2 tuumaa 150psi

Varastossa
Tuote: AE3CWK Malli: DBC61-200Ristiviite: 5CGG8

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,121.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota liitin kuivalla
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x FNPT
Kytkimen koko2.5 "
Kytkimen tyyppiD
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine150 psi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
DIXON DBC61-150 Kuivaa irtikytkin 2 x 1-1 / 2 tuumaa 210 psi | AE3CWJ 5CGG7 DBC61-1502"210 psi1.5 "€1,086.80
DIXON DBC61-300 Kuivaa irtikytkin 4 x 3 tuumaa 120 Psi | AE3CWL 5CGG9 DBC61-3004"120 psi3"€2,454.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON DBC61-200 Dry Disconnect Coupler 2-1/2 x 2 tuumaa 150psi
€1,121.60 / yksikkö