DIXON 5040-DA-AL 5 tuuman alennusliitin x 4 tuuman sovitin alumiinia | AB8QCC 26W649

DIXON 5040-DA-AL 5 tuuman alennusliitin x 4 tuuman sovitin alumiinia

Varastossa
Tuote: AB8QCC Malli: 5040-DA-ALRistiviite: 26W649

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennysliitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x urosadapteri
Kytkimen koko5 "x 4"
Kytkimen tyyppiDA
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine75 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKytkimen kokoeräMax. PaineHinta
DIXON 4020-DA-AL 4 tuuman alennusliitin x 2 tuuman sovitin | AB8QBY 26W645 4020-DA-ALAlumiini4 "x 2"Pienennysliitin100 psi€181.14
DIXON 4030-DA-AL 4 tuuman alennusliitin x 3 tuuman sovitin, alumiini | AB8QBZ 26W646 4030-DA-ALAlumiini4 "x 3"Pienennysliitin100 psi€176.83
DIXON 4050-DA-AL 4 tuuman alennusliitin x 5 tuuman sovitin, alumiini | AB8QCA 26W647 4050-DA-ALAlumiini4 "x 5"Pienennysliitin75 psi€354.36
DIXON 4060-DA-AL 4 tuuman alennusliitin x 6 tuuman sovitin | AB8QCB 26W648 4060-DA-ALAlumiini4 "x 6"Pienennysliitin75 psi€346.12
DIXON 6040-DA-AL alennusliitin x 4 tuuman sovitin, alumiini | AB8QCE 26W651 6040-DA-ALAlumiini6 "x 4"Pienennysliitin75 psi€315.51
DIXON 4030-DA-SS 4 tuuman alennusliitin x 3 tuuman sovitin, 316 ruostumatonta terästä | AB8QCH 26W654 4030-DA-SSRuostumaton teräs4 "x 3"Pienennysliitin100 psi€842.68
DIXON 3770604C alennusliitin, 3/8 x 1/4 tuuman FNPTF, messinki | AL2HKV 3770604C--Pienennysliitin-€12.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 5040-DA-AL 5 tuuman alennusliitin x 4 tuuman sovitin alumiinia
€283.84 / yksikkö