Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 400-AA-AL Adapteri, Kela, 356T6 Alumiini | AB8QCR 26W662

DIXON 400-AA-AL sovitin, kela, 356T6 alumiinia

Varastossa
Tuote: AB8QCR Malli: 400-AA-ALRistiviite: 26W662

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKela-sovitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko4 "x 4"
Kytkimen tyyppiAA
Max. Paine100 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKytkimen kokoMax. PaineHinta
DIXON 4050-AA-AL sovitin, 4 tuuman koko, x 5 tuuman koko, kelasovitin, 356T6 alumiini | AB8QCT 26W663 4050-AA-ALUrosadapteri x urosadapteri4 "x 5"75 psi€206.69
DIXON 4060-AA-AL sovitin, 4 tuuman koko, x 6 tuuman koko, kelasovitin, 356T6 alumiini | AB8QCU 26W664 4060-AA-ALUrosadapteri x urosadapteri4 "x 6"75 psi€349.15
DIXON 600-AA-AL sovitin, 6 tuuman koko, kelasovitin, 356T6 alumiini | AB8QCV 26W665 600-AA-ALUrosadapteri x urosadapteri6 "x 6"75 psi€385.64
DIXON 500-AA-AL sovitin, 5 tuuman koko, kelasovitin, 356T6 alumiini | AN2NPY 500-AA-AL---€230.79
Tarjouspyyntö
DIXON 400-AA-SS-sovitin, 4 tuuman koko, 316 ruostumaton teräs, kelasovitin | AN7YUX 400-AA-SS---€310.13
Tarjouspyyntö
DIXON 4060-AA-SS-sovitin, 4 tuuman koko, x 6 tuuman koko, 316, kelasovitin hitsattu valmistus | BX6QMU 4060-AA-SS---€842.14
Tarjouspyyntö
DIXON 600-AA-SS-sovitin, 6 tuuman koko, 316 ruostumaton teräs, kelasovitin, hitsattu valmistus | BX6RUIS 600-AA-SS---€821.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 400-AA-AL sovitin, kela, 356T6 alumiinia
€139.58 / yksikkö