Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 3JF3 Truflate-liitin, 3/8 tuuman NPTF, terästä | AE3DBM 5CGX7

DIXON 3JF3 Truflate-liitin, 3/8 tuuman NPTF, terästä

Varastossa
Tuote: AE3DBM Malli: 3JF3Ristiviite: 5CGX7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiAutomotive
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus45 cfm
Max. Paine500 psi
Putken koko3 / 8 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun liitäntäHinta
DIXON 3JM3 Truflate-liitin, 3/8 tuuman M-NPTF, terästä | AE3DBP 5CGX9 3 JM3(M) NPT€23.32
DIXON 3JB3 Truflate-liitin, 3/8 tuuman Push-Loc, teräs | BX6PVP 3JB3-€32.45
Tarjouspyyntö
DIXON 3JF2 Truflate-liitin, 1/4 tuuman NPTF, terästä | BX6PVQ 3JF2-€29.19
Tarjouspyyntö
DIXON 3JB2 Truflate-liitin, 1/4 tuuman Push-Loc, teräs | BX6PVR 3JB2-€35.03
Tarjouspyyntö
DIXON 3JF4 Truflate-liitin, 1/2 tuuman NPTF, terästä | BX6PVT 3JF4-€34.31
Tarjouspyyntö
DIXON 3JS4 Truflate-liitin, 1/2 tuuman väkäs, teräs | BX6PVU 3JS4-€32.33
Tarjouspyyntö
DIXON 3JM2 Truflate-liitin, 1/4 tuuman M-NPTF, terästä | BX6PVV 3 JM2-€27.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 3JF3 Truflate-liitin, 3/8 tuuman NPTF, terästä
€26.67 / yksikkö