Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 200-DD-SS kelaliitin, ruostumaton teräs, 2 tuuman koko | AB8QDE 26W674

DIXON 200-DD-SS kelaliitin, ruostumaton teräs, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8QDE Malli: 200-DD-SSRistiviite: 26W674

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaran liitin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x Naarasliitin
Kytkimen koko2 "x 2"
Kytkimen tyyppiDD
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKytkimen kokoMax. PaineHinta
DIXON 200-DD-AL kelaliitin, alumiini, 2 tuuman koko | AB8QCZ 26W669 200-DD-ALAlumiiniCoupler2 "x 2"250 psi€104.75
DIXON 400-DD-AL kelaliitin, 4 tuuman koko, 356T6 alumiini | AB8QDD 26W673 400-DD-ALAlumiiniNaarasliitin x Naarasliitin4 "x 4"100 psi€181.79
DIXON 400-DD-SS kelaliitin, 4 tuuman koko, 316 ruostumaton teräs, hitsattu valmistus | BX6QAZ 400-DD-SS----€966.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 200-DD-SS kelaliitin, ruostumaton teräs, koko 2 tuumaa
€276.28 / yksikkö