DIVERSITECH UC3030-3 Asennusalusta 30 tuumaa pituus x 30 tuumaa leveys x 3 tuumaa D | AC4BZG 2YJ84

DIVERSITECH UC3030-3 kiinnitysalusta 30 tuumaa pituus x 30 tuumaa leveys x 3 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AC4BZG Malli: UC3030-3Ristiviite: 2YJ84

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysalusta
Syvyys3"
Pituus30 "
TyyppiVarustusteline
Painokapasiteetti125 paunaa. neliömetriä kohti
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3921135000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH UC3030-3 kiinnitysalusta 30 tuumaa pituus x 30 tuumaa leveys x 3 tuumaa D
€94.53 / yksikkö