DIVERSITECH UC2448-3 raskaiden betonilaitteiden alusta, 3 tuumaa Dp, 48 tuumaa pituus, 24 tuumaa leveä | CP3TDR 60KZ93

DIVERSITECH UC2448-3 raskaaseen käyttöön tarkoitettu betonilaitteiden alusta, 3 tuuman syvyys, 48 ​​tuuman pituus, 24 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: CP3TDR Malli: UC2448-3Ristiviite: 60KZ93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyyny

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH UC2448-3 raskaaseen käyttöön tarkoitettu betonilaitteiden alusta, 3 tuuman syvyys, 48 ​​tuuman pituus, 24 tuumaa leveä
€174.21 / yksikkö