Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIVERSITECH HPR-3 lämpöpumpun nousuputki 3 tuumaa harmaa | AF2RTE 6XJG8

DIVERSITECH HPR-3 lämpöpumpun nousuputki 3 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AF2RTE Malli: HPR-3Ristiviite: 6XJG8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpumpun nousuputki
Prod. KuvausLämpöpumpun nousuputki, 3 ", harmaa
Tyyppi3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProd. KuvausTyyppiHinta
DIVERSITECH HPR-6 lämpöpumpun nousuputki 6 tuumaa harmaa | AF2RTF 6XJG9 HPR-6Lämpöpumpun nousuputki, 6 ", harmaa6"€5.00
DIVERSITECH HPR-12 lämpöpumpun nousuputki 12 tuumaa harmaa | AF2RTG 6XJH0 HPR-12Lämpöpumpun nousuputki, 12 ", harmaa12 "€16.14
DIVERSITECH HPR-3-2P -lämpöpumpun nousuputki, kaksiosainen, 3 tuuman harmaa | AF2RTH 6XJH1 HPR-3-2PLämpöpumpun nousuputki, kaksiosainen, 3 ", harmaaKaksiosainen, 3 ", harmaa€7.46
DIVERSITECH HPR-6-2P -lämpöpumpun nousuputki, kaksi osaa, 6 tuumaa harmaa | AF2RTJ 6XJH2 HPR-6-2PLämpöpumpun nousuputki, kaksiosainen, 6 ", harmaaKaksiosainen, 6 ", harmaa€7.23
DIVERSITECH HPR-3-2PG lämpöpumpun nousuputki 3-osainen 2 tuuman musta | AF6RTK 3XJHXNUMX HPR-3-2PGLämpöpumpun nousuputki, kaksiosainen, 3 ", musta-€8.78
DIVERSITECH HPR-6-2PG Lämpöpumpun nostin Kaksiosainen 6 tuuman musta | AF2RTL 6XJH4 HPR-6-2PGLämpöpumpun nousuputki, kaksiosainen, 6 ", musta-€10.01
DIVERSITECH HPR-EXT -lämpöpumpun nousuputken 4 tuuman jatke | AF2RTM 6XJH5 HPR-EXTLämpöpumpun nousuputki, 4 "jatke4 "jatke€5.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH HPR-3 lämpöpumpun nousuputki 3 tuumaa harmaa
€4.41 / yksikkö