DIVERSITECH ACP36483 Varustetyyny 36 x 48 x 3 tuuman syvyys | AC9KLG 3HAE4

DIVERSITECH ACP36483 varustetyyny 36 x 48 x 3 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AC9KLG Malli: ACP36483Ristiviite: 3HAE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMusta tyyny
Syvyys3"
Pituus48 "
TyyppiVarustustyyny, muovi / kumi
Painokapasiteetti125 paunaa. neliömetriä kohti
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.15
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)124.97
Laivan leveys (cm)95.25
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusHinta
DIVERSITECH ACP36362 Tarvikesarja 36 x 36 x 2 tuuman syvyys | AC9KLE 3HAE2 AKT363622"36 "€88.69
DIVERSITECH ACP36363 Varustepehmuste 36 x 36 x 3 tuuman syvyys | AC9KLF 3HAE3 AKT363633"36 "€117.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH ACP36483 varustetyyny 36 x 48 x 3 tuumaa syvyys
€156.22 / yksikkö