DIVERSITECH 710-100 kudottu kanavahihna 1-3 / 4 300 jalkaa musta | AF8NVM 29AU03

DIVERSITECH 710-100 kudottu kanavahihna 1-3/4 in 300 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AF8NVM Malli: 710-100Ristiviite: 29AU03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudottu kanavahihna
Pituus300ft.
MateriaaliKudottu polypropeeni
Paksuus0.024 "
TyyppiKudottu hihna
Leveys568660 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7209160090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH 710-100 kudottu kanavahihna 1-3/4 in 300 jalkaa musta
€15.26 / yksikkö