DIVERSI-PLAST 39813 Nestable Tote 18 tuuman pituus luonnollinen PK3 | AH2NKY 2CEU6

DIVERSI-PLAST 39813 Nestable Tote 18 tuuman pituus Natural PK3

Varastossa
Tuote: AH2NKY Malli: 39813Ristiviite: 2CEU6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesivä kontti
VäriLuonnollinen
Sisäkorkeus11.375 "
Sisäpituus14.75 "
Sisäleveys10.625 "
Kantavuus50 lbs.
MateriaaliAallotettu erittäin tiheä polyeteeni
Ulkopuolella12 "
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys13 "
Tilavuus1.02 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6881
Laivan korkeus (cm)57.66
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)46.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaHinta
DIVERSI-PLAST 39808 Nestable Tote 18 tuuman pituus sininen PK5 | AH2NKU 2CEU1 39808sininen6"16 "10.75 "6.125 "€173.75
DIVERSI-PLAST 39809 Nestable Tote 18 tuuman pituus luonnollinen PK5 AH2NKV 2CEU2 39809Luonnollinen6"16 "10.75 "6.125 "€173.75
DIVERSI-PLAST 39810 Nestable Tote 18 Tuuman Punainen PK5 | AH2NKW 2CEU3 39810punainen6"16 "10.75 "6.125 "€173.75
DIVERSI-PLAST 39812 Nestable Tote 18 tuuman pituus sininen PK3 | AH2NKX 2CEU5 39812sininen11.375 "14.75 "10.625 "12 "€128.21
DIVERSI-PLAST 39814 Nestable Tote 18 Tuuman Punainen PK3 | AH2NKZ 2CEU7 39814punainen11.375 "14.75 "10.625 "12 "€128.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSI-PLAST 39813 Nestable Tote 18 tuuman pituus Natural PK3
€128.21 / yksikkö