Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M37200.240.0001 Jaettu lukkoaluslevy Teräs Sopii M24, 10PK | AB8FFH 25DN24

APPROVED VENDOR M37200.240.0001 Jaettu lukkoaluslevy sopii M24, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8FFH Malli: M37200.240.0001Ristiviite: 25DN24 / 42GJ77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM24
Sisällä Dia.24.5mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.35.9mm
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus5mm
TyyppiHei kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1786
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37200.240.0001 Jaettu lukkoaluslevy sopii M24, 10PK
€8.26 /pakkaus