Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9915PK Kiinnityslista 7/16 tuumaa Pk15

Varastossa
Tuote: AD3NZX Malli: 9915PKRistiviite: 40K657

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikata
Käytettäväksi päälläGM
MateriaaliNylon
Koko7 / 16 "
TyyppiMoulding

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläKokoTyyppiHinta
DISCO 10396PK Clip Molding 15/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD3NZN 40K649 10396PKLexus15 / 16 "Moulding€21.42
DISCO 9946PK Clip Molding 11/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD3NZP 40K650 9946PKToyota11 / 32 "Moulding€8.86
DISCO 10490PK Clip Molding 25/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD3NZU 40K654 10490PKToyota25 / 64 "Moulding€11.98
DISCO 10127PK Clip Molding 7/16 tuumaa - Pakkaus 25 | AD3NZW 40K656 10127PKGM7 / 16 "Moulding€30.98
DISCO 10357PK Kiinnitysmuovaus 23/64 tuuman Pk15 | AD3NZY 40K658 10357PKGM23 / 64 "Moulding€18.01
DISCO 10058PK Clip Molding 7/16 tuumaa Pk15 | AD3NZZ 40K659 10058PKGM7 / 16 "Moulding€17.78
DISCO 9912PK Clip-läpiviennit 5.5 mm Pk15 | AD3PAR 40K675 9912PKToyota5.5mmläpiviennit€17.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9915PK Kiinnityslista 7/16 tuumaa Pk15
€16.39 / yksikkö