Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9465PK Pidike, Musta, Nylon, 7mm Reikäkoko, 10mm Pituus, 15Pk | AD3NXY 40K612

DISCO 9465PK pidike, musta, nailon, 7 mm reiän koko, 10 mm pituus, 15 pk

Varastossa
Tuote: AD3NXY Malli: 9465PKRistiviite: 40K612

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.13mm
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko7mm
Niitti Dia.7mm
Niitin pituus10mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9465PK pidike, musta, nailon, 7 mm reiän koko, 10 mm pituus, 15 pk
€18.38 /pakkaus