Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9252PK Oval Screw, #10 Size, 1 Inch Length, Phillips, 100Pk | AD3PCT 40K723

DISCO 9252PK Soikea ruuvi, #10 koko, 1 tuuman pituus, Phillips, 100pk

Varastossa
Tuote: AD3PCT Malli: 9252PKRistiviite: 40K723

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 8 "
Head TypeSoikea
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2542
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9252PK Soikea ruuvi, #10 koko, 1 tuuman pituus, Phillips, 100pk
€17.99 /pakkaus