Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9146PK litteä yläruuvi, #10 koko, 1 tuuman pituus, Phillips, 50pk | AD3PCG 40K713

DISCO 9146PK litteä yläruuvi, #10 koko, 1 tuuman pituus, Phillips, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PCG Malli: 9146PKRistiviite: 40K713

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus3 / 16 "
Head TypeFlat Top
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9146PK litteä yläruuvi, #10 koko, 1 tuuman pituus, Phillips, 50 pk
€11.26 /pakkaus