Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9064PK Pultti Ca Runko, 1.50mm Kierrekoko, 40mm Pituus, 25Pk | AD3PFU 40K793

DISCO 9064PK Pultti Ca Runko, 1.50 mm:n kierrekoko, 40 mm:n pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFU Malli: 9064PKRistiviite: 40K793

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
Drive TypeHex
Kuljettajan koko15mm
Suorittaa loppuunMusta orgaaninen
Pään väriMusta
Pää Dia.15mm
Pään korkeus7mm
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys15mm
Pituus40mm
MateriaaliTeräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen koko1.50mm
TyyppiCA-runko
Aluslevy OD28mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9064PK Pultti Ca Runko, 1.50 mm:n kierrekoko, 40 mm:n pituus, 25 pk
€28.11 /pakkaus