Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 6406PK Soikea ruuvi, #10 koko, 1 tuuman pituus, Phillips, 100pk | AD3PCM 40K718

DISCO 6406PK Soikea ruuvi, #10 koko, 1 tuuman pituus, Phillips, 100pk

Varastossa
Tuote: AD3PCM Malli: 6406PKRistiviite: 40K718

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunkromi
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeSoikea
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 6406PK Soikea ruuvi, #10 koko, 1 tuuman pituus, Phillips, 100pk
€24.65 /pakkaus