Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 6401PK Soikea Ruuvi, #8 Koko, 3/4 tuumaa Pituus, Phillips, 100Pk | AD3PCJ 40K715

DISCO 6401PK soikea ruuvi, koko #8, pituus 3/4 tuumaa, Phillips, 100pk

Varastossa
Tuote: AD3PCJ Malli: 6401PKRistiviite: 40K715

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunkromi
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeSoikea
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 6401PK soikea ruuvi, koko #8, pituus 3/4 tuumaa, Phillips, 100pk
€16.03 /pakkaus