Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 6265PK Tek Ruuvi, Phillips, #8 Koko, 3/4 tuumaa Pituus, Musta, 50Pk | AD3PBN 40K695

DISCO 6265PK Tek Ruuvi, Phillips, koko #8, pituus 3/4 tuumaa, musta, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PBN Malli: 6265PKRistiviite: 40K695

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Head TypeSoikea aluslaatta
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
Tyyppitek

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 6265PK Tek Ruuvi, Phillips, koko #8, pituus 3/4 tuumaa, musta, 50 pk
€14.25 /pakkaus